Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 9009380 HEPA -paperipussi 10 qt. PK12 | AG9PWY 21ML41

NOBLES 9009380 Pussi HEPA-paperia 10 kpl. PK12

Varastossa
Tuote: AG9PWY Malli: 9009380Ristiviite: 21ML41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
TehokkuusHEPA
Korkeus6.25 "
Pituus15.5 "
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7122
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliUudelleen käytettäväLeveysHinta
NOBLES 9008926 Laukkangas Uudelleenkäytettävä 10 qt. | AG9PWZ 21ML42 9008926-9"Suojapussi12.75 "KangasUudelleen käytettävä-€61.04
NOBLES 9009760 kangaspussin runko 11 kpl | AG9PXA 21ML45 9009760-4.25 "Kangaskassin runko--Uudelleen käytettävä-€50.79
NOBLES 9009762 Polttoainesuodatin PK6 | AG9PXB 21ML46 9009762Pakosuodatin-Suodattaa----€32.46
NOBLES 9009764 Suodatin toissijainen suodatin | AG9PXC 21ML47 9009764Toissijainen suodatin-Suodattaa----€29.86
NOBLES 9009775 Suodatin HEPA | AG9PXD 21ML48 9009775--Suodattaa----€50.02
NOBLES 9009784 Suodatinpussi 9 kpl PK12 | AG9PXF 21ML50 9009784-5 11 / 16 "pölypussi33.437 "PaperiKertakäyttöisellä1 / 64 "€65.68
NOBLES 9009895 Pussilappu uudelleenkäytettävä 9 kpl. | AG9PXG 21ML51 9009895-5.5 "Suojapussi31 7 / 64 "KangasUudelleen käytettävä5.125 "€57.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 9009380 Pussi HEPA-paperia 10 kpl. PK12
€94.80 / yksikkö