JUSTRITE 893023 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, harmaa | CD8CUB

JUSTRITE 893023 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CD8CUB Malli: 893023

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,817.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko30 gal.
VäriHarmaa
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus44 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus39.6 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 893023 syttyvä turvakaappi on ihanteellinen torjunta-aineille, maaleille, musteille, happojen ja erilaisten vaarallisten syttyvien aineiden varastointiin tulenkestävässä tilassa äärimmäisen turvallisuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Justrite 893023 palava turvakaappi on valmistettu 18 gaugesta paksusta teräksestä kaksoiseinällä, jossa on 38 mm eristävä ilmatila, joka parantaa eristyssuojaa paloa vastaan.
  • Tässä Sure-Grip EX Piggyback -kaapissa on manuaalinen ovi, joka voi avautua jopa 140 astetta ja tarjoaa helpon pääsyn varastoituihin esineisiin.
  • Se on varustettu itsestään sulkeutuvalla ovimekanismilla, joka sulkee ja lukitsee oven automaattisesti palovaaran sattuessa.
  • Tämä kaappi on suunniteltu kahdella tuuletusaukolla, jotka sisältävät liekinsammuttimen, joka helpottaa asianmukaista ilmanvaihtoa kaapin sisällä ja varmistaa samalla mahdollisesti haitallisten höyryjen turvallisen vapautumisen ja minimoi onnettomuuksien tai palamisvaaran.
  • Siinä on patentoitu U-Loc-kahva, joka on suunniteltu parantamaan turvallisuutta ja luotettavaa toimintaa estämään luvattoman pääsyn kaapin sisältöön, varmistaen, että kaappi sulkeutuu turvallisesti ja pysyy lukittuna, tarjoaa mielenrauhaa ja varmistaa varastoitujen materiaalien turvallisuuden tai laitteet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • IFC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tässä Justrite 893023 syttyvässä turvakaappissa varoitustarrat?

V. Kyllä, sen mukana tulee Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka tarjoavat hyvän näkyvyyden sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla.

K. Mitä huoltoa tarvitaan Justrite 893023 syttyvälle turvakaapille?

A.

  • Tarkista kotelo säännöllisesti havaitaksesi mahdolliset vauriot, kuten kolhut, korroosio tai kuluneet osat.
  • Säilytä kaapin puhtaus pyyhkimällä se miedolla pesuaineella ja vedellä.
  • Tarkista ja vaihda vaurioituneet tai kuluneet tiivisteet tehokkaan suojauksen varmistamiseksi.
  • Varmista, että kaikki kotelossa olevat tarrat ja merkinnät ovat näkyvissä ja luettavissa.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa Justrite 893023 syttyvää turvakaappia?

A.

  • Materiaali
  • Koko
  • Mitat
  • Turvallisuusmääräykset

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräTurvakaapin sovellusTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 893300 Tulenarka kaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 30 gallonaa, 889 x 914 x 610 mm koko, keltainen | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.Keltainen21Syttyvä kaappiStandardi19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Tulenarka kaappi, manuaalinen kiinni, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.punainen21Syttyvä kaappiSlimline5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Valkoinen22Syttyvä kaappiStandardi5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa, punainen | AA6ADF 13M573 899021Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, keltainen | AB4LDY 1YNE7 894580Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Keltainen12Syttyvä kaappiStandardi-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko, keltainen | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Syttyvä nesteturvallisuuskaappi60 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Syttyvä Kaappi, Manuaalinen Sulje, 2 Hyllyä, 90 Gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€3,711.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 893023 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, harmaa
€1,817.45 / yksikkö