Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 11526N käsiviila 4 tuuman 0.125 tuuman halkaisija paskiainen | AA8VWL 1AJZ9

NICHOLSON 11526N käsiviila 4 tuumaa 0.125 tuumaa halkaisijaltaan bastard leikkaus

Varastossa
Tuote: AA8VWL Malli: 11526NRistiviite: 1AJZ9
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
€12.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsitiedosto
Leikkaustyyppikusipää
Halkaisija1 / 8 "
reunatPyöreä
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus4"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21520N Puu, 21474 Muovi
Hampaat tuumaa kohti37

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
NICHOLSON 12051 käsiviila 10 tuumaa 0.375 tuuman halkaisija toinen leikkaus | AA8WAG 1AKA6 12051Toinen3 / 8 "10 "28€24.71
NICHOLSON 12084 käsiviila 10 tuuman 0.375 tuuman halkaisija tasainen leikkaus | AA8WAH 1AKA7 12084Tasoita3 / 8 "10 "37€28.05
NICHOLSON 12199 Käsiviila 12 tuuman halkaisijaltaan 0.500 tuuman sileä leikkaus | AA8WAK 1AKA9 12199Tasoita1 / 2 "12 "31€36.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 11526N käsiviila 4 tuumaa 0.125 tuumaa halkaisijaltaan bastard leikkaus
€12.88 / yksikkö