Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF211-02-05-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 2a 300v | AC3JUZ 2TZH5

CHAINFLEX CF211-02-05-02 Jatkuva taipuva datakaapeli 2a 300v

Varastossa
Tuote: AC3JUZ Malli: CF211-02-05-02Ristiviite: 2TZH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva tiedonsiirtokaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
PituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
Maks. Vahvistimet2
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde12 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.33 "
Johtimien lukumäärä5 pr.
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väri1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4797
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriHinta
CHAINFLEX CF211-02-06-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 2a 300v | AC3JVA 2TZH6 CF211-02-06-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.37 "6 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen€13.20
CHAINFLEX CF211-02-08-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 2a 300v | AC3JVB 2TZH7 CF211-02-08-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.45 "8 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen 7. Valkoinen / vihreä ja ruskea / vihreä 8. Valkoinen / keltainen ja keltainen /Ruskea€15.44
CHAINFLEX CF211-02-10-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 2a 300v | AC3JVC 2TZH8 CF211-02-10-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.51 "10 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen 7. Valkoinen / vihreä ja ruskea / vihreä 8. Valkoinen / keltainen ja keltainen / Ruskea 9. Valkoinen / Harmaa ja Harmaa / Ruskea 10. Valkoinen / Vaaleanpunainen ja Vaaleanpunainen / Ruskea€21.14
CHAINFLEX CF211-02-14-02 Jatkuva joustava datakaapeli 2a 300v | AC3JVD 2TZH9 CF211-02-14-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.53 "14 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa-vaaleanpunainen ja punainen-sininen 7. Valkoinen-vihreä ja ruskea-vihreä 8. Valkoinen-keltainen ja keltainen -Ruskea 9. Valkoinen-harmaa ja harmaa-ruskea 10. Valkoinen-vaaleanpunainen ja vaaleanpunainen-ruskea 11. Valkoinen-sininen€27.08
CHAINFLEX CF211-02-05-02-25 Jatkuva tiedonsiirtokaapeli 2a 300v | AC3JZD 2TZX3 CF211-02-05-02-25Kupari25ft.0.33 "5 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti€232.81
CHAINFLEX CF211-02-08-02-25 Jatkuva taivuttava datakaapeli 2a 300v | AC3JZF 2TZX5 CF211-02-08-02-25Kupari25ft.0.45 "8 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen 7. Valkoinen / vihreä ja ruskea / vihreä 8. Valkoinen / keltainen ja keltainen /Ruskea€315.22
CHAINFLEX CF211-02-10-02-25 Jatkuva taivuttava datakaapeli 2a 300v | AC3JZG 2TZX6 CF211-02-10-02-25Kupari25ft.0.51 "10 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen 7. Valkoinen / vihreä ja ruskea / vihreä 8. Valkoinen / keltainen ja keltainen / Ruskea 9. Valkoinen / Harmaa ja Harmaa / Ruskea 10. Valkoinen / Vaaleanpunainen ja Vaaleanpunainen / Ruskea€372.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-05-02 Jatkuva taipuva datakaapeli 2a 300v
€14.90 / yksikkö