Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 12199 Käsiviila 12 tuuman halkaisijaltaan 0.500 tuuman sileä leikkaus | AA8WAK 1AKA9

NICHOLSON 12199 käsiviila 12 tuumaa 0.500 tuumaa halkaisijaltaan sileä leikkaus

Varastossa
Tuote: AA8WAK Malli: 12199Ristiviite: 1AKA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsitiedosto
LeikkaustyyppiTasoita
Halkaisija1 / 2 "
reunatPyöreä
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus12 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21526N Puu, 21474 Muovi
Hampaat tuumaa kohti31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
NICHOLSON 11526N käsiviila 4 tuuman 0.125 tuuman halkaisija paskiainen | AA8VWL 1AJZ9 11526Nkusipää1 / 8 "4"37€12.88
NICHOLSON 12051 käsiviila 10 tuumaa 0.375 tuuman halkaisija toinen leikkaus | AA8WAG 1AKA6 12051Toinen3 / 8 "10 "28€24.71
NICHOLSON 12084 käsiviila 10 tuuman 0.375 tuuman halkaisija tasainen leikkaus | AA8WAH 1AKA7 12084Tasoita3 / 8 "10 "37€28.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 12199 käsiviila 12 tuumaa 0.500 tuumaa halkaisijaltaan sileä leikkaus
€36.36 / yksikkö