Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 06867N veitsiviila 6 tuuman sileä amerikkalainen | AA9VLN 1G714

NICHOLSON 06867N veitsiviila 6 tuuman sileä amerikkalainen

Varastossa
Tuote: AA9VLN Malli: 06867NRistiviite: 1G714

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeitsi
LeikkaustyyppiSileä / kaksinkertainen
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluTang
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Paksuus5 / 32 "
Leveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppireunatKahvan muotoiluPituusPaksuusLeveysHinta
NICHOLSON 06773N veitsiviila American Smooth Triangle 4 In | AA4XCU 13H054 06773NTasoitaSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty4"7 / 64 "15 / 32 "€33.80
NICHOLSON 06836N veitsiviila American Second Triangle 6 In | AA4XCV 13H055 06836NToinenSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty6"5 / 32 "21 / 32 "€39.87
NICHOLSON 06992N veitsiviila American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056 06992NkusipääSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty10 "1 / 4 "1.031 "€49.82
NICHOLSON 07054N veitsiviila American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058 07054NTasoitaSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty10 "1 / 4 "1.031 "€59.09
NICHOLSON 07085N veitsiviila American Bastard Tri 12 tuumaa | AA4XCZ 13H059 07085NkusipääSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty12 "--€63.92
NICHOLSON 06961N veitsiviila 8 tuuman sileä amerikkalainen | AA9VLK 1G708 06961NSileä / kaksinkertainenYksi leikkausTang8"3 / 16 "3 / 4 "€48.34
NICHOLSON 06930N veitsiviila 8 tuuman toinen amerikkalainen | AA9VLL 1G710 06930NToinen / kaksinkertainenYksi leikkausTang8"3 / 16 "3 / 4 "€45.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 06867N veitsiviila 6 tuuman sileä amerikkalainen
€44.57 / yksikkö