Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 06992N veitsiviila American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056

NICHOLSON 06992N veitsiviila American Bastard Tri 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4XCW Malli: 06992NRistiviite: 13H056
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
€49.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeitsi
Leikkaustyyppikusipää
reunatSafe Edge ja Single Cut veitsireunalla
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21526N Puu, 21474 Muovi
Paksuus1 / 4 "
Leveys1.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppireunatKahvan muotoiluPituusPaksuusLeveysHinta
NICHOLSON 06773N veitsiviila American Smooth Triangle 4 In | AA4XCU 13H054 06773NTasoitaSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty4"7 / 64 "15 / 32 "€33.80
NICHOLSON 06836N veitsiviila American Second Triangle 6 In | AA4XCV 13H055 06836NToinenSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty6"5 / 32 "21 / 32 "€39.87
NICHOLSON 07054N veitsiviila American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058 07054NTasoitaSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty10 "1 / 4 "1.031 "€56.58
NICHOLSON 07085N veitsiviila American Bastard Tri 12 tuumaa | AA4XCZ 13H059 07085NkusipääSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty12 "--€59.46
NICHOLSON 06961N veitsiviila 8 tuuman sileä amerikkalainen | AA9VLK 1G708 06961NSileä / kaksinkertainenYksi leikkausTang8"3 / 16 "3 / 4 "€48.34
NICHOLSON 06930N veitsiviila 8 tuuman toinen amerikkalainen | AA9VLL 1G710 06930NToinen / kaksinkertainenYksi leikkausTang8"3 / 16 "3 / 4 "€45.81
NICHOLSON 06898N veitsiviila 8 tuuman Bastard amerikkalainen AA9VLM 1G712 06898NPaskiainen / kaksinkertainenYksi leikkausTang8"3 / 16 "3 / 4 "€42.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 06992N veitsiviila American Bastard Tri 10 tuumaa
€49.82 / yksikkö