Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO U638 1 paluu taivutettu kuparikupari C x C 3 x 3 In | AE4YNW 5P140

NIBCO U638 1 paluutaivutus wrot-kupari C x C 3 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4YNW Malli: U638 1Ristiviite: 5P140

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalaa Bend
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine494 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 638 1/4 paluu taivutettu runkokupari 3 x 1-1 / 2 tuumaa | AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€5.72
NIBCO 638 2 Paluu taivutettu kuparikupari C x C 2 x 2 In | AC8FTR 39R712 638 2291 psi @ 200 astetta F2.125 "2"€177.45
NIBCO 638 1/8 paluu taivutettu wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi @ 200 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€6.90
NIBCO 638 1/4 11/2 Paluu taivutettu kuparikupari C x C 1/4 tuumaa | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi @ 200 astetta F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€6.79
NIBCO 638 Return Bend Wrot Copper C x C 1-1/4 In | AC8FVA 39R743 638351 psi @ 200 astetta F1.375 "1.25 "€64.39
NIBCO 638 11/2 Paluu taivutettu kuparikupari C x C 1-1 / 2 In | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi @ 200 astetta F1.625 "1.5 "€73.37
NIBCO U638 3/8-paluu taivutettu porkkanakupari 3/8 tuumaa 1/2 | AE4YNT 5P137 U638 3779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€7.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO U638 1 paluutaivutus wrot-kupari C x C 3 x 3 tuumaa
€34.53 / yksikkö