Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-423 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Keltainen 7 PR | AH9NGG 40LL78

ANSELL 11-423 Viiltoa kestävät käsineet Harmaa/keltainen 7 PR

Varastossa
Tuote: AH9NGG Malli: 11-423Ristiviite: 40LL78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit9342
ANSI Leikatut grammat745
ANSI Punktio Newtonit95.1
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa, keltainen
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
SormimateriaaliTechnor (R) / polyuretaani
SormityyliKoko
Mitata13
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliNylon
PalmumateriaaliPolymeerisynteettinen elastomeeri / PU
LävistyskestäväKyllä
Koko7
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaPT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-423 Viiltosuojakäsineet harmaa/keltainen Koko 8 PR | AH9NFG 40LL55 11-4239.5 "8€21.42
ANSELL 11-423 Leikatut hansikkaat harmaat / keltaiset 10 PR | AH9NFH 40LL56 11-42310.25 "10€21.42
ANSELL 11-423 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Keltainen 11 PR | AH9NFJ 40LL57 11-42310.5 "11€21.42
ANSELL 11-423 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Keltainen 9 PR | AH9NFK 40LL58 11-4239.75 "9€21.42
ANSELL 11-423 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Keltainen 6 PR | AH9NFX 40LL69 11-4238.75 "6€21.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-423 Viiltoa kestävät käsineet Harmaa/keltainen 7 PR
€21.42 / yksikkö