Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO U6072 1/4 kyynärpää 90 sulje karkea 1/4 tuumaa 3/8 tuumaa | AE4YKT 5P062

NIBCO U6072 1/4 kyynärpää 90 lähellä karkea 1/4 tuumaa 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4YKT Malli: U6072 1/4Ristiviite: 5P062

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, lähellä karkeaa
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine912 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO U607 1/8 kyynärpää 90 sulkeutuva karkea porkkakupari | AE4YKD 5P048 U607 1C x C.912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€4.91
NIBCO U607 1/4 kyynärpää 90 sulkeutuva karkea porkkakupari | AE4YKE 5P049 U607 1C x C.912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€4.46
NIBCO C607 3/8 kyynärpää 90 sulkeutuva karkea porkkakupari | AE4YKF 5P050 C607 3C x C.779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€4.36
NIBCO U607 1/2 kyynärpää 90 sulje karkea porkkana | AE4YKG 5P051 U607 1C x C.722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U607 3/4 kyynärpää 90 Sulje karkea porkkana | AE4YKH 5P053 U607 3C x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€3.58
NIBCO U607 1 Kyynärpää 90 Sulje karkea porkkana | AE4YKJ 5P054 U607 1C x C.494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€7.60
NIBCO C607 11/4 kyynärpää 90 Sulje karkea porkkana | AE4YKK 5P055 C607 11C x C.439 psi @ 100 astetta F1.375 "1.25 "€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO U6072 1/4 kyynärpää 90 lähellä karkea 1/4 tuumaa 3/8 tuumaa
€8.56 / yksikkö