Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO C607 11/4 kyynärpää 90 Sulje karkea porkkana | AE4YKK 5P055

NIBCO C607 11/4 kyynärpää 90 Close Rough Wrot Copper

Varastossa
Tuote: AE4YKK Malli: C607 11/4Ristiviite: 5P055
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
€9.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, lähellä karkeaa
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine439 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.375 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO U607 1/8 kyynärpää 90 sulkeutuva karkea porkkakupari | AE4YKD 5P048 U607 1C x C.912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€4.91
NIBCO U607 1/4 kyynärpää 90 sulkeutuva karkea porkkakupari | AE4YKE 5P049 U607 1C x C.912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€4.46
NIBCO C607 3/8 kyynärpää 90 sulkeutuva karkea porkkakupari | AE4YKF 5P050 C607 3C x C.779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€4.36
NIBCO U607 1/2 kyynärpää 90 sulje karkea porkkana | AE4YKG 5P051 U607 1C x C.722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U607 3/4 kyynärpää 90 Sulje karkea porkkana | AE4YKH 5P053 U607 3C x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€3.58
NIBCO U607 1 Kyynärpää 90 Sulje karkea porkkana | AE4YKJ 5P054 U607 1C x C.494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€7.60
NIBCO U607 11/2 Kyynärpää 90 Sulje Karkea Wrot Kupari | AE4YKL 5P056 U607 11C x C.408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€18.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO C607 11/4 kyynärpää 90 Close Rough Wrot Copper
€9.90 / yksikkö