Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO C601 1 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AE4YRT 5P209

NIBCO C601 1 Kytkin ilman pysäytystä Wrot Kupari C x C

Varastossa
Tuote: AE4YRT Malli: C601 1Ristiviite: 5P209

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€6.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä ilman pysäytystä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine494 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 601 1/4 -kytkin ilman pysäytyskuitua Kupari C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 11/2 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2-kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Kytkin ilman pysäytyskuitua Kupari C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 -kytkin ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO C601 1 Kytkin ilman pysäytystä Wrot Kupari C x C
€6.76 / yksikkö