Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 9077.5 Dwv 90 Street Elbow 1-1/2 tuumaa 5 Psi | AC8FKQ 39R547

NIBCO 9077.5 Dwv 90 Street Elbow 1-1/2 tuumaa 5 Psi

Varastossa
Tuote: AC8FKQ Malli: 9077.5Ristiviite: 39R547

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV Street kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x FTG
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 9077.5 Dwv 90 Street Elbow 1-1/2 tuumaa 5 Psi
€20.97 / yksikkö