Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33N559 kovakantinen sovitin | AC6GJN

WESTWARD 33N559 kovakantinen sovitin

Varastossa
Tuote: AC6GJN Malli: 33N559

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovakantinen sovitin
Levyn koko10.24 x 9.45 "
Paksuus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Hard cap -adapteri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33N559 kovakantinen sovitin
€29.64 / yksikkö