Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 9072 3 Dwv 90 kyynärpää 3 tuumaa 3 x 3-1 / 8 tuumaa | AC8FUT 39R736

NIBCO 9072 3 Dwv 90 kyynärpää 3 tuumaa 3 x 3-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FUT Malli: 9072 3Ristiviite: 39R736

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x FTG
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.3 "x 3-1 / 8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 7075 3/4 Drop kyynärpää 90 valettu pronssi C x C 3/4 tuumaa | AC6WHV 36N507 7075 3 / 4Valettu pronssiC x C.466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "-20 - 400 astetta F3 / 4 "€29.05
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 kyynärpääpunakupari 1-3 / 8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4Wrot KupariC x C.5 psi1.375 "-20 - 400 astetta F1.25 "€13.34
NIBCO 9072 2 Dwv 90 kyynärpääpunokupari 2 tuumaa 2-1 / 8 tuumaa AC8FLW 39R575 9072 2Wrot KupariC x FTG5 psi2.125 "-20 - 400 astetta F2"€32.62
NIBCO 907 3 Dwv 90 kyynärpunokupari 3-1 / 8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907 3Wrot KupariC x C.5 psi3.125 "-20 - 400 astetta F3"€56.92
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Kyynärpää Wrot Copper 1-1/4 In | AC8FTD 39R699 9072 11 / 4Wrot KupariC x FTG5 psi1.375 "-20 - 400 astetta F1.25 "€22.33
NIBCO 707-3-5R-LF 1 / 2X3 / 8 pudotuskyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/8 tuumaa | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT577 psi--20 - 200 astetta F1 / 2 "€23.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 9072 3 Dwv 90 kyynärpää 3 tuumaa 3 x 3-1/8 tuumaa
€63.42 / yksikkö