Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 7SASL Pinsetti hienokärkinen kaareva Economy | AD6YXE 4CR23

EREM 7SASL Pinsetti hienokärkinen kaareva Economy

Varastossa
Tuote: AD6YXE Malli: 7SASLRistiviite: 4CR23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus4.5 "
PistetyyppiKaareva
TyyppiAnti-Acid / Anti-Mag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPistetyyppiHinta
EREM 2SASL Pinsetin hieno kärki Keskitaloudellinen | AD6YWY 4CR01 2SASLTweezer4.5 "Keskikokoinen€23.42
EREM 5SA Pinsetti Hienokärki Micro Swiss | AD6YXB 4CR15 5SATweezer4.5 "Mikropiste€76.86
EREM 5SASL Pinsetti hienokärkinen mikrotalous | AD6YXC 4CR16 5SASLTweezer4.5 "Mikropiste€28.44
EREM 7SA Pinsetti hienokärkinen kaareva Sveitsin | AD6YXD 4CR22 7SATweezer4.5 "Kaareva€73.20
EREM AASA pinsetti, hieno kärki erittäin hieno | AD6YXF 4CR25 AASATweezer4.75 "Erittäin hieno€32.94
EREM 91SA pinsetti 3-4 tuumaa piikiekkoja Käsittely | CP4JGP 24G718 91SATweezer--€60.82
EREM SSSA Pinsetti 5.5In Suora kapea Prec Point | CP4JGQ 24G742 SSSATweezer--€28.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 7SASL Pinsetti hienokärkinen kaareva Economy
€30.84 / yksikkö