Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 9062 2 Dwv 45 Street Elbow Wrot Copper 2 In | AC8FKC 39R535

NIBCO 9062 2 Dwv 45 Street Elbow Wrot Copper 2 In

Varastossa
Tuote: AC8FKC Malli: 9062 2Ristiviite: 39R535

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV Street kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x FTG
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.2.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 906-2 Dwv 45 -katu kyynärpää 1-1 / 2 tuumaa 5 Psi | AC8FJQ 39R524 906-21.625 "1.5 "€15.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 9062 2 Dwv 45 Street Elbow Wrot Copper 2 In
€27.35 / yksikkö