Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN YTB-02 reppu, 0 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ7AHB

KERN AND SOHN YTB-02 Reppu, 0 - 40 astetta C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CJ7AHB Malli: YTB-02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.859
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)42
Laivan leveys (cm)64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN YTB-02S05 Reppu, 0 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8MJQ YTB-02S05€324.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YTB-02 Reppu, 0 - 40 astetta C Ympäristön lämpötila Alue
€87.95 / yksikkö