Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 707R 11 / 4X3 / 4 pienentävä kyynärpää valettu pronssi 1-1 / 4 x 3/4 tuumaa | AC6WHK 36N497

NIBCO 707R 11/4X3/4 pienentävä kyynärpää valettu pronssi 1-1/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WHK Model: 707R 11/4X3/4Ristiviite: 36N497

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhennys kyynärpää
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine351 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1-3/8" x 7/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1-1/4" x 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 707R 11 / 2X1 kyynärpäävalettu valupronssi 1-1 / 2 x 1 tuumaa | AC6WHL 36N498 707R 11 / 2X1C x C.327 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2 "x 1"€56.02
NIBCO 7073R 1 / 2X3 / 4 pienentävä kyynärpää valettu pronssi C x Fnpt | AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4C x FNPT466 psi @ 200 astetta F5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "1 / 2 "€22.39
NIBCO 7073R 3 / 4X1 kyynärpäävalettu pronssi C x Fnpt | AC6WHP 36N502 7073R 3 / 4X1C x FNPT395 psi @ 200 astetta F7/8" x 1-1/8"1"3 / 4 "€39.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 707R 11/4X3/4 pienentävä kyynärpää valettu pronssi 1-1/4 x 3/4 tuumaa
€46.79 / yksikkö