Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KFM Kaapelinrajoitin A -luokka K600VAC | AA9RNM 1EX27

BUSSMANN KFM-kaapelin rajoitin A luokka K600VAC

Varastossa
Tuote: AA9RNM Malli: KFMRistiviite: 1EX27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,658.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin rajoitin
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
Kaapelin koko750 kilometriä
luokkaK
Halkaisija2.5 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinMersen / Ferraz Shawmut CP
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus10.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIrtisanomisen tyyppiKaapelin kokoTasajänniteluokitusHalkaisijaToiminnallisesti yhtä suuri kuinKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN KCY Kaapelinrajoitin A -luokka K600VAC | AA9QYY 1ER50 KCY-4AWG-1 1 / 16 "-200 kA 600 VAC5.375 "-€398.04
BUSSMANN UHA -kaapelirajoitin A600VAC-melamiini | AA9RMG 1EW01 UHA-2/0 AWG-1"-100 kA 250 VAC4"-€172.88
BUSSMANN KDH -kaapelirajoitin A-luokka K600VAC | AA9RNG 1EX21 KDH-250 kilometriä-1.437 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 kA 600 VAC7.375 "-€660.00
BUSSMANN KDM -kaapelirajoitin A-luokka K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 kilometriä-1.437 "LittelFuse LFCL200 kA 600 VAC8 13 / 16 "-€739.24
BUSSMANN KDP -kaapelirajoitin A-luokka K600VAC | AA9RNJ 1EX24 KDP-500 kilometriä-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 kA 600 VAC9 13 / 16 "-€871.19
BUSSMANN KDR Kaapelinrajoitin A -luokka K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 kilometriä-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200 kA 600 VAC10.75 "-€1,337.33
BUSSMANN KDT -kaapelirajoitin A-luokka K600VAC | AA9RNL 1EX26 KDT-500 kilometriä-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 kA 600 VAC8.75 "-€862.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KFM-kaapelin rajoitin A luokka K600VAC
€1,658.97 / yksikkö