Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 7075LF-12 Kyynärpää 90 lyijytön valettu DZR-messinki | AJ2HUM 5GEW1

NIBCO 7075LF-12 kyynärpää 90 lyijytön valu DZR messinki

Varastossa
Tuote: AJ2HUM Malli: 7075LF-12Ristiviite: 5GEW1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Yhteyden tyyppiC x C.
MateriaaliLyijytön valettu DZR-messinki
Max. Paine577 psi
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 7075LF-34 Kyynärpää 90 lyijytön valettu DZR-messinki | AJ2HUN 5GEW2 7075LF-34466 psi7 / 8 "3 / 4 "€36.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 7075LF-12 kyynärpää 90 lyijytön valu DZR messinki
€15.00 / yksikkö