Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 7035 3/4 Special Drop Adapter Adapter valettu pronssi 3/4 In | AC6WHD 36N490

NIBCO 7035 3/4 erityinen pudotussovitin, valettu pronssi 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WHD Malli: 7035 3/4Ristiviite: 36N490

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErityinen pudotussovitin
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x FNPT
Max. Paine466 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 7035 1/2 -pisarasovitin valettu pronssi 1/2 tuumaa | AC6WHC 36N489 7035 1 / 2577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€25.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 7035 3/4 erityinen pudotussovitin, valettu pronssi 3/4 tuumaa
€32.46 / yksikkö