Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 611 -BH Bullhead Tee porkkanakupari C x C x C | AC8FMN 39R591

NIBCO 611 -BH Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C

Varastossa
Tuote: AC8FMN Malli: 611 -BHRistiviite: 39R591
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
€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBullhead T-paita
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine623 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.7/16 "x 7/16" x 3/8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko5/16 "x 5/16" x 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 611BH 1 / 8X1 / 8X1 / 4 Bullhead Tee porkkanakupari C x C x C | AC8FJP 39R523 611BH 1/8X1/8X1/4729 psi @ 200 astetta F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "€15.65
NIBCO 611BH 3 / 8X3 / 8X1 / 2 Bullhead Tee porkkanakupari C x C x C | AC8FKF 39R538 611BH 3/8X3/8X1/2623 psi @ 200 astetta F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "€10.34
NIBCO 611BH 11 / 4X11 / 4X11 / 2 Bullhead Tee porkkanakupari C x C x C | AC8FLA 39R556 611BH 11/4X11/4X11/2577 psi @ 200 astetta F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"€38.57
NIBCO 611BH 1 / 4X1 / 4X3 / 8 Bullhead Tee porkkanakupari C x C x C | AC8FLV 39R574 611BH 1/4X1/4X3/8623 psi @ 200 astetta F3/8 "x 3/8" x 1/2 "1/4 "x 1/4" x 3/8 "€15.36
NIBCO 611BH 1X1X11 / 4 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FNA 39R603 611BH 1X1X11/4351 psi @ 200 astetta F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€27.76
NIBCO 611BH 1X1X11 / 2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPF 39R631 611BH 1X1X11/2577 psi @ 200 astetta F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "€38.12
NIBCO 611BH 11 / 2X11 / 2X2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPK 39R635 611BH 11/2X11/2X2577 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "€72.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 611 -BH Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C
€20.65 / yksikkö