Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 607R 11 / 2x11 / 4 pienentävä kyynärpää 90 Sulje karkea C x C | AB3WGZ 1VLZ8

NIBCO 607R 11/2x11/4 supistava kyynärpää 90 Close Karkea C x C

Varastossa
Tuote: AB3WGZ Model: 607R 11/2x11/4Ristiviite: 1VLZ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta, karkea
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine408 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1-5/8" x 1-3/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 607R 1 / 2x3 / 8 pienentävä kyynärpää 90 Sulje karkea C x C | AB3WGU 1VLZ1 607R 1/2x3/8722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€10.30
NIBCO 607R 3 / 4x1 / 2 pienentävä kyynärpää 90 Sulje karkea C x C | AB3WGV 1VLZ2 607R 3/4x1/2582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€6.86
NIBCO 607R 1x3 / 4 pienentävä kyynärpää 90 Sulje karkea C x C | AB3WGW 1VLZ3 607R 1x3 / 4494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€12.82
NIBCO 607R 1x1 / 2 pienentävä kyynärpää 90 Sulje karkea C x C | AB3WGX 1VLZ4 607R 1x1 / 2494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€14.23
NIBCO 607R 11 / 4x1 pienentävä kyynärpää 90 lähellä karkea C x C | AB3WGY 1VLZ6 607R 11 / 4x1439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€29.01
NIBCO 607R 2x11 / 2 pienentävä kyynärpää 90 Sulje karkea C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi @ 100 astetta F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€48.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 607R 11/2x11/4 supistava kyynärpää 90 Close Karkea C x C
€37.63 / yksikkö