COTTERMAN 7410A5-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksirataiset tikkaat 125-135 tuumaa | AD6EVG 44Z719

COTTERMAN 7410A5-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksiuraiset tikkaat 125 - 135 tuumaa

Tuote: AD6EVG Malli: 7410A5-S C1 P3 KITRistiviite: 44Z719
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,369.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteät kaksirataiset tikkaat
Pohjan leveys23 "
Käytettäväksi käytävän leveydessä35 "- 48"
Korkein jalustan korkeus100 "
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Vaiheen syvyys5"
Askeleen leveys18 "
Radan kiinnityskorkeus125 - 135 "
PolkeaKiinteä hioma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)350.52
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräPolkeaHinta
COTTERMAN 7406A5-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksiraiteiset tikkaat 85-95 tuumaa | AD6EUY 44Z711 7406A5-S C1 P3 -sarja6Kiinteä hioma€2,016.56
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7406A6-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksiraiteiset tikkaat 85-95 tuumaa | AD6EUZ 44Z712 7406A6-S C1 P3 -sarja6rei'itetty€2,060.19
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7407A5-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksiraiteiset tikkaat 95-105 tuumaa | AD6EVA 44Z713 7407A5-S C1 P3 -sarja7Kiinteä hioma€2,050.13
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7407A6-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksirataiset tikkaat 95-105 tuumaa | AD6EVB 44Z714 7407A6-S C1 P3 -sarja7rei'itetty€2,097.11
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7408A5-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksirataiset tikkaat 105 - 115 tuumaa | AD6EVC 44Z715 7408A5-S C1 P3 -sarja8Kiinteä hioma€2,110.54
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7408A6-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksirataiset tikkaat 105 - 115 tuumaa | AD6EVD 44Z716 7408A6-S C1 P3 -sarja8rei'itetty€2,231.59
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7409A5-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksirataiset tikkaat 115-125 tuumaa | AD6EVE 44Z717 7409A5-S C1 P3 -sarja9Kiinteä hioma€2,238.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 7410A5-S C1 P3 KIT Kiinteät kaksiuraiset tikkaat 125 - 135 tuumaa
€2,369.56 / yksikkö