Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6072LT 1/8 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 1/8 tuumaa | AB3WHM 1VMB5

NIBCO 6072LT 1/8 kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WHM Malli: 6072LT 1/8Ristiviite: 1VMB5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine912 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6072LT 3/8 kyynärpää 90 Wrot -kuparia Ftg x C 3/8 In | AB3WHN 1VMB6 6072LT 3779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€11.55
NIBCO 6072LT 1 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 1 In | AB3WHP 1VMB7 6072 LT 1494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€16.30
NIBCO 6072LT 11/2 Kyynärpää 90 Wrot-kuparia Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHQ 1VMB8 6072LT 11408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€31.59
NIBCO 6072LT 2 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 2 In | AB3WHR 1VMB9 6072 LT 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€48.65
NIBCO 6072LT 21/2 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 2-1 / 2 In | AB3WHT 1VMC1 6072LT 21336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€86.24
NIBCO 6072LT 3 Kyynärpää 90 Wrot -kuparia Ftg x C 3 In | AB3WHU 1VMC2 6072 LT 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€131.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6072LT 1/8 kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 tuumaa
€8.14 / yksikkö