Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600R 4x3 Reduktori porkkanakupari C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL3

NIBCO 600R 4x3 Redducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In

Varastossa
Tuote: AB3WDC Malli: 600R 4x3Ristiviite: 1VLL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine293 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko4 "x 3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 600R 4x3 vähennysventtiili on luotettava putkisto putkien liittämiseen eri halkaisijaltaan 4 ja 3 tuumaa. Sitä käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten LVI-järjestelmissä, vedenjakeluverkoissa sekä kemian- ja tuotantolaitoksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin varmistaa NIBCO 600R-4x3 -vähentäjän pitkäikäisyyden?

V. Säännöllinen huolto, asianmukainen asennus ja käyttöohjeiden noudattaminen edistävät liittimen pitkäikäisyyttä. Vaihda, jos kulumisen tai korroosion merkkejä ilmenee.

K. Miksi putkistojärjestelmän painetta on tarpeen vapauttaa ennen NIBCO 600R-4x3 -vähentimen huoltoa, ja mitä turvallisuusriskejä se vähentää?

A.

  • Paineenpoisto varmistaa, että paineistettua nestettä ei vapaudu äkillisesti, kun työskentelet NIBCO 600R-4x3 -vähentäjällä.
  • Se eliminoi korkeapainepurkausten aiheuttaman loukkaantumisriskin ja suojaa huoltohenkilöstöä mahdollisilta vahingoilta.
  • Se mahdollistaa myös turvallisemman tarkastusympäristön vähentämällä odottamattomien järjestelmän reaktioiden todennäköisyyttä huoltotoimien aikana.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa alennuslaitetta?

A. Harkitse liittimen yhteensopivuutta putkistojärjestelmäsi kanssa. Tarkista koko, materiaali ja paineluokitukset varmistaaksesi oikean istuvuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.40
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.31
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 vähennysventtiilikupari C x C 5/8 x 1/4 In AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.60
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.61
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 vähennysventtiilikupari C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.61
NIBCO 600R 1x5 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 1 x 5/8 tuumaa | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.90
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 vähennysventtiilikupari 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 astetta F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600R 4x3 Redducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In
€98.27 / yksikkö