Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7

NIBCO 600R 1/2x1/8 supistin Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WCA Model: 600R 1/2x1/8Ristiviite: 1VLG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine722 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "x 1 / 4"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 1 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.31
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 vähennysventtiilikupari C x C 5/8 x 1/4 In AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.60
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.61
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 vähennysventtiilikupari C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.61
NIBCO 600R 1x5 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 1 x 5/8 tuumaa | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.90
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 vähennysventtiilikupari 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 astetta F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07
NIBCO 600R 11 / 2x1 Reduktori pähkinäkupari C x C 1-1 / 2 x 1 In | AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi @ 100 astetta F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"€15.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600R 1/2x1/8 supistin Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 tuumaa
€3.40 / yksikkö