Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600DS 1 Kytkentä Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCG 1VLH5

NIBCO 600DS 1 Kytkinkuoppa, Wrot Copper C x C

Varastossa
Tuote: AB3WCG Malli: 600DS 1Ristiviite: 1VLH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä, himmeä pysäytys
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine494 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600DS 11/4 Kytkentä Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCJ 1VLH8 600DS 11439 psi @ 100 astetta F1.375 "1.25 "€8.75
NIBCO 600DS 11/2 Kaksoiskytkimen vetokupari C x C | AB3WCK 1VLJ2 600DS 11408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€11.55
NIBCO 600DS 2 Kytkentä Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCN 1VLJ6 600DS 2 XNUMX364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€19.16
NIBCO 600DS 21/2 Dimple Stop Wrot Copper C x C | -kytkentä | AB3WCU 1VLK3 600DS 21336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€27.72
NIBCO 600DS 3 Kytkentä Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS 3 XNUMX317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€56.71
NIBCO 600DS 4 Kytkimen himmenninpysäytyskupari C x C | AB3WDA 1VLL1 600DS 4 XNUMX293 psi @ 100 astetta F4.125 "4"€76.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600DS 1 Kytkinkuoppa, Wrot Copper C x C
€4.83 / yksikkö