Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600DS 4 Kytkimen himmenninpysäytyskupari C x C | AB3WDA 1VLL1

NIBCO 600DS 4 Kytkinkuoppa, Wrot Copper C x C

Varastossa
Tuote: AB3WDA Malli: 600DS 4Ristiviite: 1VLL1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä, himmeä pysäytys
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine293 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.4.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 600DS 4 -liitin, jossa on kuoppainen putken pysäytin, tarjoaa luotettavan ja varman liitännän 4 tuuman kupariputkille. Sitä käytetään LVI-, LVI- ja rakennussovelluksissa. Diple-rajoitin estää liiallisen kiristyksen ja takaa vuotamattoman liitoksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin toimenpiteisiin minun tulee ryhtyä puristettujen ja valettujen kupariputkien liitososien purkamiseksi tai sijoittamiseksi uudelleen huoltopalvelujen aikana?

V. Pura tai asenna uudelleen valu- ja valukupariputkiliittimet huoltotöiden aikana katkaisemalla ensin vedensyöttö ja irrottamalla virransyöttö. Löysää sitten liittimet sopivilla työkaluilla varoen vahingoittamasta niitä prosessin aikana. Kun liittimet ovat löystyneet, voit poistaa ne turvallisesti putkista.

K. Mitkä asennukset ja laitokset käyttävät wrot- ja valukupariputkiliittimiä?

V. Kupariputkiliittimiä käytetään kaupallisissa putkistoissa, teollisuusputkistoissa, palontorjunta- ja LVI-järjestelmissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600DS 1 Kytkentä Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCG 1VLH5 600DS 1 XNUMX494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€4.83
NIBCO 600DS 11/4 Kytkentä Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCJ 1VLH8 600DS 11439 psi @ 100 astetta F1.375 "1.25 "€8.75
NIBCO 600DS 11/2 Kaksoiskytkimen vetokupari C x C | AB3WCK 1VLJ2 600DS 11408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€11.55
NIBCO 600DS 2 Kytkentä Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCN 1VLJ6 600DS 2 XNUMX364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€19.16
NIBCO 600DS 21/2 Dimple Stop Wrot Copper C x C | -kytkentä | AB3WCU 1VLK3 600DS 21336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€27.72
NIBCO 600DS 3 Kytkentä Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS 3 XNUMX317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€56.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600DS 4 Kytkinkuoppa, Wrot Copper C x C
€76.20 / yksikkö