NEWSTRIPE 10001258 Pack Master -jyrä | AF3PAP 8AC80

NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Puristaja

Varastossa
Tuote: AF3PAP Malli: 10001258Ristiviite: 8AC80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,324.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätepuristin, manuaalinen, 27 "
Koko55 Gallon
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KAIKKI hitsatut rakenneteräkset ja teollisuuslaadun komponentit

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräKokonaiskorkeuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
NEWSTRIPE 10001259 Pack Master -moottoripuristin | AF6NTT 19ZN29 10001259Teollisuuslaatuinen teräsKeskikokoinen kaupallinen jyrä76 "36 "Ilmakäyttöinen€6,758.97
NEWSTRIPE 10001453 Pack - kipinänkestävä ilmakäyttöinen tiivistin | AF6NTU 19ZN30 10001453Kipinänkestävä teollisuuslaatuinen teräsKeskikokoinen kaupallinen jyrä76 "36 "Ilmakäyttöinen€9,606.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Puristaja
€2,324.23 / yksikkö