NEWSTRIPE 10001259 Pack Master -moottoripuristin | AF6NTT 19ZN29

NEWSTRIPE 10001259 Pack Master Air Powered Compactor

Varastossa
Tuote: AF6NTT Malli: 10001259Ristiviite: 19ZN29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,758.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen kaupallinen jyrä
Koko55 gal.
rakentaminenHitsatut
Cycle Time60 sekuntia.
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus76 "
kokonaisleveys36 "
Pumpun tyyppiIlma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.06
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivistysvoima (Jopa 2600 paunaa)
    • KAIKKI hitsatut rakenneteräkset ja teollisuuslaadun komponentit

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräKokonaiskorkeuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
NEWSTRIPE 10001258 Pack Master -jyrä | AF3PAP 8AC80 10001258Teollisuuslaatuinen teräsJätepuristin, manuaalinen, 27 "90 "29 "manuaalinen€2,324.23
NEWSTRIPE 10001453 Pack - kipinänkestävä ilmakäyttöinen tiivistin | AF6NTU 19ZN30 10001453Kipinänkestävä teollisuuslaatuinen teräsKeskikokoinen kaupallinen jyrä76 "36 "Ilmakäyttöinen€9,606.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10001259 Pack Master Air Powered Compactor
€6,758.97 / yksikkö