NEWSTRIPE 10001453 Pack - kipinänkestävä ilmakäyttöinen tiivistin | AF6NTU 19ZN30

NEWSTRIPE 10001453 Pack Master Spark Resistant Air Powered Compactor

Tuote: AF6NTU Malli: 10001453Ristiviite: 19ZN30
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,606.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen kaupallinen jyrä
Koko55 gal.
rakentaminenHitsatut
Cycle Time60 sekuntia.
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus76 "
kokonaisleveys36 "
Pumpun tyyppiIlma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.93
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivistysvoima (Jopa 2600 paunaa)
    • KAIKKI hitsatut rakenneteräkset ja teollisuuslaadun komponentit

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräKokonaiskorkeuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
NEWSTRIPE 10001258 Pack Master -jyrä | AF3PAP 8AC80 10001258Teollisuuslaatuinen teräsJätepuristin, manuaalinen, 27 "90 "29 "manuaalinen€2,324.23
NEWSTRIPE 10001259 Pack Master -moottoripuristin | AF6NTT 19ZN29 10001259Teollisuuslaatuinen teräsKeskikokoinen kaupallinen jyrä76 "36 "Ilmakäyttöinen€6,758.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10001453 Pack Master Spark Resistant Air Powered Compactor
€9,606.27 / yksikkö