Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CPB019 Acorn Mutteri 10-24, 25PK | AF2CCF 6RA42

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Mutteri 10-24, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2CCF Malli: CPB019Ristiviite: 6RA42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus13 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB83 - B95
Kierteen syvyys3 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-24
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Mutteri 10-24, 25PK
€29.83 /pakkaus