Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWCO 1/2-18T-FS2-BB luistiventtiili 1/2 tuuman hiiliteräs | AC6HWM 33Z868

NEWCO 1/2-18T-FS2-BB luistiventtiili 1/2 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC6HWM Malli: 1/2-18T-FS2-BBRistiviite: 33Z868

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 600
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 13 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6-19 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
NEWCO 3/4-18T-FS2-BB luistiventtiili 3/4 tuuman hiiliteräs | AC6HWN 33Z869 3 / 4-18T-FS2-BB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "€106.94
NEWCO 01-18T-FS2-BB luistiventtiili 1 tuuman hiiliteräs | AC6HWP 33Z870 01-18T-FS2-BB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€140.10
NEWCO 02-18T-FS2-BB luistiventtiili 2 tuumaa hiiliteräs | AC6HWQ 33Z871 02-18T-FS2-BB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€384.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 1/2-18T-FS2-BB luistiventtiili 1/2 tuuman hiiliteräs
€96.81 / yksikkö