NEWCO 02-18T-FS2-BB luistiventtiili 2 tuumaa hiiliteräs | AC6HWQ 33Z871

NEWCO 02-18T-FS2-BB luistiventtiili 2 tuumaa hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC6HWQ Malli: 02-18T-FS2-BBRistiviite: 33Z871

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 600
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus6 45 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko2"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen11-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.035
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
NEWCO 1/2-18T-FS2-BB luistiventtiili 1/2 tuuman hiiliteräs | AC6HWM 33Z868 1 / 2-18T-FS2-BB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "€96.81
NEWCO 3/4-18T-FS2-BB luistiventtiili 3/4 tuuman hiiliteräs | AC6HWN 33Z869 3 / 4-18T-FS2-BB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "€106.94
NEWCO 01-18T-FS2-BB luistiventtiili 1 tuuman hiiliteräs | AC6HWP 33Z870 01-18T-FS2-BB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€140.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 02-18T-FS2-BB luistiventtiili 2 tuumaa hiiliteräs
€384.29 / yksikkö