NEWCO 03-11F-CB2 -venttiili 3 tuuman hiiliteräs | AC6HVH 33Z841

NEWCO 03-11F-CB2 luistiventtiili 3 tuumaa hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC6HVH Malli: 03-11F-CB2Ristiviite: 33Z841

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€889.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 150
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppi150 # Laipallinen
Kahva materiaaliPallografiittivalurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus8"
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko3"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen18-13 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.51
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
NEWCO 02-11F-CB2 -venttiili 2 tuuman hiiliteräs | AC6HVG 33Z840 02-11F-CB27"2"14-51 / 64 "410 Ruostumaton teräs€659.57
NEWCO 04-11F-CB2 -venttiili 4 tuuman hiiliteräs | AC6HVJ 33Z842 04-11F-CB29"4"22.593410 Ruostumaton teräs€1,091.96
NEWCO 06-11F-CB2 -venttiili 6 tuuman hiiliteräs | AC6HVK 33Z843 06-11F-CB210.5 "6"33-13 / 64 "Hiiliteräs€1,947.11
NEWCO 08-11F-CB2 -venttiili 8 tuuman hiiliteräs | AC6HVL 33Z844 08-11F-CB211.5 "8"38-29 / 32 "Hiiliteräs€2,960.99
NEWCO 10-11F-CB2 -venttiili 10 tuuman hiiliteräs | AC6HVM 33Z845 10-11F-CB213 "10 "46-13 / 32 "Hiiliteräs€3,585.07
NEWCO 12-11F-CB2 -venttiili 12 tuuman hiiliteräs | AC6HVN 33Z846 12-11F-CB214 "12 "54.593Hiiliteräs€4,670.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 03-11F-CB2 luistiventtiili 3 tuumaa hiiliteräs
€889.51 / yksikkö