Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN BRP-10 Piggyback -sovitin AE3VJM 10 unssin ostoskorille | AE3VJP 5GDU5

NEWBORN BRP-10 Piggyback Adapteri AE3VJM 10 unssin kärrylle

Varastossa
Tuote: AE3VJP Malli: BRP-10Ristiviite: 5GDU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiggyback -sovitin
VäriMusta
rakentaminenTeräs
Koko10
TyyppiCaulk Gunille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN BRP-10 Piggyback Adapteri AE3VJM 10 unssin kärrylle
€45.48 / yksikkö