NEWBORN

Suodattaa

Pneumatiikka

710AL-12710AL-30

Liimat, tiivisteet ja teipit

MX-03307377JG-2BRP-10SW-1CG-1102DMX-02P-83-5-42830A30850A75

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

620-AL-ORANGE960-GTR211-HTS288-HTR373-XSP632-GTS620-AL-BLUE620-AL-GREEN624-GTS620-AL-BLACK77620-AL-RED

Pneumatiikka Suodattaa

Ilmatiivisteet

Mukana on nopeasti vaihdettava alumiininen tynnyri ja nippu materiaalien puristamiseksi 1/4 ja 1/10 gallonan patruunoista ja säädettävä ilmanpaineen säädin materiaalien virtauksen maksimaaliseen hallintaan. Ihanteellinen käytettäväksi erittäin korkean viskositeetin omaavien materiaalien kanssa. Suurin sallittu paine 100 psi

Tietoja NEWBORNista

Newborn-luettelo sisältää tiivistyspistooleja bulkki- / makkara- / patruunaräikkätankomalleissa ja epoksiapplikaattorit. Vastasyntyneen ilmakäyttöinen pneumatiikka tiivistysaseet niissä on nopeasti vaihdettava alumiinitynnyri ja nippa, jotka mahdollistavat materiaalien ekstrudoinnin 1/4 ja 1/10 gallonan patruunoista vaihtamalla tynnyrit nopeasti. Nämä pistoolit on varustettu säädettävällä ilmanpaineensäätimellä, joka mahdollistaa materiaalin virtauksen hallinnan, ja ilmanpoistoventtiilillä, joka pysäyttää virtauksen välittömästi. Ne tarjoavat 100 psi:n maksimipaineluokituksen käytettäväksi erittäin korkean viskositeetin materiaalien kanssa. Käyttäjät voivat myös annostella tiivisteaineita manuaalisesti 29 unssin tai 10 unssin säiliöistä käyttämällä Vastasyntyneen tiivistepistooli. Epoksihartsien hallitun virtauksen annostelemiseksi putkista tuotemerkki tarjoaa kaksikomponenttisen pneumaattisen epoksi-applikaattorit patentoidulla patruunan stabilointilevyllä maksimaalisen tuen saamiseksi. Nämä applikaattorit tarjoavat nimellisen työntövoiman 490 - 1100 lb maksimipaineella 100 psi, kaksikomponenttisten epoksien ja muiden liimojen levittämiseen.

Tärkeimmät kauppanimet

DuraCore Caulk Guns

Kaksikomponenttinen liipaisin ja mukava kädensija helpottavat käyttöä. Muovikotelo etukannen päällä ja liipaisinosat iskunkestävyyden varmistamiseksi. Tikkaiden koukku ja peukalon vapautus muovilla päällystetty... Lue Lisaä 

Tipamattomat tiivistepistoolit

Tipumaton muotoilu estää virtauksen annostelun tiivistepistoolien läpi, kun liipaisin vapautetaan. Ihanteellinen silikoni- ja lateksitiivisteille tarjoamalla 10:1 työntösuhteen. Salli helppo ja nopea snap-in / pop-out ja c... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistat tiivistepistoolin?

Vaikka useimpia kemikaaleja, puhdistusaineita ja liuottimia voidaan käyttää näiden aseiden puhdistamiseen, on suositeltavaa ottaa yhteyttä aseen puhdistukseen käytetyn materiaalin valmistajaan.

Mitä työntösuhde tarkoittaa?

Työntövoimasuhde on liipaisinvoiman ja materiaalin työntämiseen syntyvän voiman suhde. Tämä termi koskee kuitenkin vain manuaalisia aseita.

Kuinka tippumaton tiivistyspistooli toimii?

  • Niissä on sisäänrakennettu leikkuri, joka leikkaa kärjen tiivisteputkista
  • Työnnä tiivisteputken kärki kahvassa olevan aukon läpi.
  • Tämä mekanismi kiinnittyy tankoon ja puristaa kahvan vipua.
  • Kun painat kahvaa, parranajoveitsi leikkaa puhtaasti muovisen tiivisteputken tarkasti oikealle etäisyydelle kärjestä.

Mitä eroa on tiivisteellä ja tiivisteaineella?

Suurin ero tiivisteen ja tiivisteen välillä on elastisuus. Tiiviste on valmistettu akryylimateriaalien ja lateksin seoksesta, mikä tekee seoksesta jäykemmän ja alttiimman kutistumaan kovettuessaan. Tiivisteaine tarjoaa vedenpitävyyden ja erinomaisen joustavuuden piin ansiosta.