Suoravetoiset pakopuhaltimet, 12 tuuman terän halkaisija
DAYTON
Daytonin poistoilmapuhaltimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varaston ja toimiston tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3/4 alumiiniteräiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on luokan B eristyksellä varustetut suorakäyttömoottorit, jotka voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta ja parantaa siten energiatehokkuutta. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, jotka ovat saatavilla 1286 ja 1589 CFM ilmavirralla 0 tuuman staattisessa paineessa.
Lisätietoja
Malli ei10D971
Yhdenmukaistamiskoodi8414596090
Sisäänottosuoja nro1WBT8
Hz60
Sinkitty seinälevy nro1C742
Täyden kuorman ampeerit3.1/1.6
KehysmateriaaliSinkitty
Kehyksen viimeistelySinkitty
Lasikuitu seinä suljin nro5C211
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1007
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1432
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1590
Laakerityyppipallo
Alumiiniseinä suljin nro4C556
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
eräPoistopuhallin
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.4
Watts186
Jännite115/230
Venturin syvyys2-1 / 2 "
TyyppiKaupallinen suora asema
VakionopeussovellusEi
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.0
Moottori HP1/4
PotkurimateriaaliAlumiini
Potkurin dia.12 "
Vaihe1
Terien lukumäärä4
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Moottorin kierrosluku1750
Moottorin eristysB-sarjan
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1220