UUSI PIG TLS903-CL Quick Deploy -vuodonsiirrin 6.54 Lb. | AF9QPE 30PY41

NEW PIG TLS903-CL Quick Deploy Leak Diverter 6.54 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QPE Malli: TLS903-CLRistiviite: 30PY41

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€596.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea käyttöönoton vuoto
VäriPoista valinta
LetkutunnusY
AsennustapaKoukku
Pituus4 '1/2 "
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri, metalli
Nettopaino6.54 lb
Leveys4 '1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)112.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusNettopainoLeveysHinta
UUSI PIG TLS461-CL -nopea käyttöönotto vuotojen välittäjä Clear 4 Lb. | AF9QML 30PX50 TLS461-CLPoista valinta2 '6 "4 lb2 '6 "€420.11
UUSI PIG TLS461-TR -nopea käyttöönotettava vuotojohdin 4 lb. | AF9QMM 30PX51 TLS461-trLäpikuultava2 '6 "4 lb2 '6 "€420.11
UUSI SIKA TLS461-YW Nopea käyttöönotto vuotojen ohjain keltainen 4 lb. | AF9QMN 30PX52 TLS461-YWKeltainen2 '6 "4 lb2 '6 "€420.11
UUSI PIG TLS903-TR -nopea käyttöönotto vuotojen välittäjälle 6.54 paunaa. | AF9QPF 30PY42 TLS903-trLäpikuultava4 '1/2 "6.54 lb4 '1/2 "€596.18
UUSI PIG TLS903-YW Nopea käyttöönotto vuotojen vaihtolaite 6.54 paunaa. | AF9QPG 30PY43 TLS903-YWKeltainen4 '1/2 "6.54 lb4 '1/2 "€596.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS903-CL Quick Deploy Leak Diverter 6.54 Lb.
€596.18 / yksikkö