Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI SIKA TLS461-YW Nopea käyttöönotto vuotojen ohjain keltainen 4 lb. | AF9QMN 30PX52

NEW PIG TLS461-YW Quick Deploy Leak Diverter Keltainen 4 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QMN Malli: TLS461-YWRistiviite: 30PX52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea käyttöönoton vuoto
VäriKeltainen
LetkutunnusY
AsennustapaKoukku
Pituus2 '6 "
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri, metalli
Nettopaino4 lb
Leveys2 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)88.65
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusNettopainoLeveysHinta
UUSI PIG TLS461-CL -nopea käyttöönotto vuotojen välittäjä Clear 4 Lb. | AF9QML 30PX50 TLS461-CLPoista valinta2 '6 "4 lb2 '6 "€420.11
UUSI PIG TLS461-TR -nopea käyttöönotettava vuotojohdin 4 lb. | AF9QMM 30PX51 TLS461-trLäpikuultava2 '6 "4 lb2 '6 "€420.11
UUSI PIG TLS903-CL Quick Deploy -vuodonsiirrin 6.54 Lb. | AF9QPE 30PY41 TLS903-CLPoista valinta4 '1/2 "6.54 lb4 '1/2 "€596.18
UUSI PIG TLS903-TR -nopea käyttöönotto vuotojen välittäjälle 6.54 paunaa. | AF9QPF 30PY42 TLS903-trLäpikuultava4 '1/2 "6.54 lb4 '1/2 "€596.18
UUSI PIG TLS903-YW Nopea käyttöönotto vuotojen vaihtolaite 6.54 paunaa. | AF9QPG 30PY43 TLS903-YWKeltainen4 '1/2 "6.54 lb4 '1/2 "€596.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS461-YW Quick Deploy Leak Diverter Keltainen 4 Lb.
€420.11 / yksikkö