Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI SIKA TLS674-TR kourutyyppinen kattovuodonjakaja 1.62 paunaa. | AF9QNW 30PY33

NEW PIG TLS674-TR Trough Style Roof Leak Diverter 1.62 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QNW Malli: TLS674-TRRistiviite: 30PY33

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€476.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukalon tyyppinen kattovuodonjakaja
VäriLäpikuultava
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus5ft.
MateriaaliVinyyli, Nylon
Nettopaino1.62 lb
Leveys1 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)152.91
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6306192120

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoHinta
UUSI PIG TLS560-TR -kaukalon tyyppinen kattovuodonjakaja 6 Lb. | AF9PYJ 30PY09 TLS560-tr10ft.6 lb€382.53
UUSI SIKA TLS561-TR kourutyyppinen kattovuodonjakaja 9 Lb. | AF9PYK 30PY10 TLS561-tr15ft.9 lb€472.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS674-TR Trough Style Roof Leak Diverter 1.62 Lb.
€476.63 / yksikkö