UUSI PIG TLS560-TR -kaukalon tyyppinen kattovuodonjakaja 6 Lb. | AF9PYJ 30PY09

NEW PIG TLS560-TR Trough Style Roof Leak Diverter 6 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9PYJ Malli: TLS560-TRRistiviite: 30PY09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukalon tyyppinen kattovuodonjakaja
VäriLäpikuultava
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus10ft.
MateriaaliVinyyli, Nylon
Nettopaino6 lb
Leveys1 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoHinta
UUSI SIKA TLS561-TR kourutyyppinen kattovuodonjakaja 9 Lb. | AF9PYK 30PY10 TLS561-tr15ft.9 lb€458.00
Tarjouspyyntö
UUSI SIKA TLS674-TR kourutyyppinen kattovuodonjakaja 1.62 paunaa. | AF9QNW 30PY33 TLS674-tr5ft.1.62 lb€427.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS560-TR Trough Style Roof Leak Diverter 6 Lb.
€364.53 / yksikkö