UUSI PIG TLS102 ripustettu katto vuotoilmaisinsarja 3lb. | AF9QLX 30PX36

NEW PIG TLS102 ripustettu katto vuodon vaimennussarja 3lb.

Varastossa
Tuote: AF9QLX Malli: TLS102Ristiviite: 30PX36

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€620.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustettu kattovuodonsiirtosarja
VäriValkoinen
LetkutunnusY
Asennustapaleikkeet
Pituus4 '2 "
MateriaaliVinyyli, PVC
Nettopaino3 lb
Leveys4 '1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6306192120

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS102 ripustettu katto vuodon vaimennussarja 3lb.
€620.13 / yksikkö