UUSI PIG PLP404 Irtonainen imukykyinen teollisuusturvasammal AF9QZH 30RC99

NEW PIG PLP404 Irtonainen imukykyinen teollisuusturve

Varastossa
Tuote: AF9QZH Malli: PLP404Ristiviite: 30RC99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€60.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä imukykyinen
VäriRuskea
KoostumusTeollinen turvesammal
Säiliön koko11 lb
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Absorboitu määrä / kg.8 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi2703000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI SIKA PLP201 Lite-dri Loose Absorbent 22 Lb | AF9QYZ 30RC91 201 PLPHarmaa22 lbSuojapussiYleinen / Huolto8 gal.€68.16
UUSI PIG PLP205 löysä imukykyinen polypropeeni 25 Lb. | AF9QZA 30RC92 205 PLPHarmaa25 lbSuojapussiYleinen / Huolto16-1 / 2 gal.€193.24
UUSI PIG PLP213-1 irtonainen absorboiva selluloosakaoliini | AF9QZB 30RC93 PLP213-1Harmaa40 lbSuojapussiYleinen / Huolto5 gal.€44.45
UUSI PIG PLP216 irtonainen imukykyinen maissintähkä 25 paunaa | AF9QZC 30RC94 216 PLPRusketus25 lbSuojapussiYleinen / Huolto12-1 / 2 gal.€54.93
UUSI PIG PLP218 Lite-dri Loose Absorbent 5 Lb Pk8 | AF9QZD 30RC95 218 PLPHarmaa5 lbSuojapussiYleinen / Huolto12 gal.€159.43
UUSI PIG PLP219 irtonainen imukykyinen 5 Lb Pk4 | AF9QZE 30RC96 219 PLPHarmaa(4) 5 paunaaPulloYleinen / Huolto2-1 / 2 gal.€148.44
UUSI PIG PLP900-1 Sheen Clean Loose Absorbent 11 Lb | AF9QZF 30RC97 PLP900-1Valkoinen11 lbSuojapussiYleinen / Huolto8 gal.€41.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLP404 Irtonainen imukykyinen teollisuusturve
€60.20 / yksikkö