UUSI SIKA PLP201 Lite-dri Loose Absorbent 22 Lb | AF9QYZ 30RC91

NEW PIG PLP201 Lite-dri Loose Absorbent 22 Lb

Varastossa
Tuote: AF9QYZ Malli: PLP201Ristiviite: 30RC91

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä imukykyinen
VäriHarmaa
KoostumusKierrätetty selluloosa
Säiliön koko22 lb
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.8 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)67.06
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi4706200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG PLP205 löysä imukykyinen polypropeeni 25 Lb. | AF9QZA 30RC92 205 PLPHarmaa25 lbSuojapussiYleinen / Huolto16-1 / 2 gal.€193.24
UUSI PIG PLP213-1 irtonainen absorboiva selluloosakaoliini | AF9QZB 30RC93 PLP213-1Harmaa40 lbSuojapussiYleinen / Huolto5 gal.€44.45
UUSI PIG PLP216 irtonainen imukykyinen maissintähkä 25 paunaa | AF9QZC 30RC94 216 PLPRusketus25 lbSuojapussiYleinen / Huolto12-1 / 2 gal.€54.93
UUSI PIG PLP218 Lite-dri Loose Absorbent 5 Lb Pk8 | AF9QZD 30RC95 218 PLPHarmaa5 lbSuojapussiYleinen / Huolto12 gal.€159.43
UUSI PIG PLP219 irtonainen imukykyinen 5 Lb Pk4 | AF9QZE 30RC96 219 PLPHarmaa(4) 5 paunaaPulloYleinen / Huolto2-1 / 2 gal.€148.44
UUSI PIG PLP900-1 Sheen Clean Loose Absorbent 11 Lb | AF9QZF 30RC97 PLP900-1Valkoinen11 lbSuojapussiYleinen / Huolto8 gal.€41.95
UUSI PIG PLP900-50 Sheen Clean Loose Absorbent 10 Lb Pk50 | AF9QZG 30RC98 PLP900-50Valkoinen10 lbSuojapussiYleinen / Huolto400 gal.€2,088.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLP201 Lite-dri Loose Absorbent 22 Lb
€68.16 / yksikkö