UUSI PIG PLP218 Lite-dri Loose Absorbent 5 Lb Pk8 | AF9QZD 30RC95

NEW PIG PLP218 Lite-dri Loose Absorbent 5 Lb Pk8

Varastossa
Tuote: AF9QZD Malli: PLP218Ristiviite: 30RC95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä imukykyinen
VäriHarmaa
KoostumusKierrätetty selluloosa
Säiliön koko5 lb
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4706200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI SIKA PLP201 Lite-dri Loose Absorbent 22 Lb | AF9QYZ 30RC91 201 PLPHarmaa22 lbSuojapussiYleinen / Huolto8 gal.€64.52
UUSI PIG PLP205 löysä imukykyinen polypropeeni 25 Lb. | AF9QZA 30RC92 205 PLPHarmaa25 lbSuojapussiYleinen / Huolto16-1 / 2 gal.€170.72
UUSI PIG PLP213-1 irtonainen absorboiva selluloosakaoliini | AF9QZB 30RC93 PLP213-1Harmaa40 lbSuojapussiYleinen / Huolto5 gal.€41.12
UUSI PIG PLP216 irtonainen imukykyinen maissintähkä 25 paunaa | AF9QZC 30RC94 216 PLPRusketus25 lbSuojapussiYleinen / Huolto12-1 / 2 gal.€56.04
UUSI PIG PLP219 irtonainen imukykyinen 5 Lb Pk4 | AF9QZE 30RC96 219 PLPHarmaa(4) 5 paunaaPulloYleinen / Huolto2-1 / 2 gal.€142.18
UUSI PIG PLP900-1 Sheen Clean Loose Absorbent 11 Lb | AF9QZF 30RC97 PLP900-1Valkoinen11 lbSuojapussiYleinen / Huolto8 gal.€42.80
UUSI PIG PLP900-50 Sheen Clean Loose Absorbent 10 Lb Pk50 | AF9QZG 30RC98 PLP900-50Valkoinen10 lbSuojapussiYleinen / Huolto400 gal.€1,930.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLP218 Lite-dri Loose Absorbent 5 Lb Pk8
€148.01 / yksikkö