HONEYWELL Täydellisesti istuvat leikkausta kestävät hanskat, 7 gauge


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 2 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , Pinnoitemateriaali: päällystämätön , Väri: Keltainen / Musta , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Gunn , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 7 , vuorauksen materiaali: proprietary Blend , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
CRT17
L2€1.08
A
CRT17L
S2€1.04

Täydellisesti istuvat leikkausta kestävät hanskat, 7 gauge

Honeywell Perfect Fit CRT17 viiltosuojakäsineet ovat ihanteellisia tehtäviin, joihin liittyy teräviä työkaluja, metallintyöstöä, lasin käsittelyä ja rakentamista, joissa viiltojen, hankauksien ja vammojen riski on suuri. Niissä on ANSI/ISEA Abrasion Level 2 -luokitus, joka varmistaa hyvän hankauskestävyyden, joten ne sopivat tehtäviin, joissa käsineet voivat kulua ja repeytyä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?