UUSI PIG KIT304-02 Vuotosarjarumpu 108 gal. | AH2YEJ 30RE56

NEW PIG KIT304-02 Spill Kit -rumpu 108 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YEJ Malli: KIT304-02Ristiviite: 30RE56

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,952.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriValkoinen
container TyyppiRinta
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Korkeus29 3 / 10 "
Pituus47 29 / 32 "
Komponenttien lukumäärä200
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.108 gal.
PyörätEi
Leveys43 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.2
Laivan korkeus (cm)78.11
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)113.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Kyllä
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI SIKASARJA204-02 Rumpusarja 143 gal. | AH2YAU 30RD24 KIT 204-0244 "ValkoinenYleismaailmallinen30.5 "48 "501Ei143 gal.€3,675.41
UUSI PIG KIT234 vuotosarjarumpu 38 gal. | AH2YBJ 30RD40 KIT23423 "MustaYleismaailmallinen20.5 "37 "125Ei38 gal.€1,169.14
UUSI PIG KIT434 vuotosarjarumpu 44 gal. | AH2YDF 30RE11 KIT43423 "MustaÖljypohjaiset nesteet20.5 "37 "124Kyllä44 gal.€1,301.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT304-02 Spill Kit -rumpu 108 gal.
€5,952.33 / yksikkö